Miki pulley Bracket WS/WD model WS-27/WD-38

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)98
Dimension B90
Dimension B (mm)90
Dimension C52
Dimension C (mm)52
Dimension D (mm)11.5
Dimension E (mm)65
Dimension F (mm)21.5
Dimension G57
Dimension G (mm)57
Dimension H2 (mm)75
Dimension J25
Dimension J (mm)25
Dimension K12.5
Dimension K (mm)12.5
Suitable For[Tensioner] SE/RSE/NSE-27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan