Spesifikasi
| Automatic Duplex Printing | Ya (hingga A3) |
|---|---|
| Compatible Ink | Epson Tinta 005 |
| Copy Resolution (dpi) | 600 x 600 |
| Driverless Solutions | Chrome OS |
| Input capacity (sheets) | 100 of A4 Plain Paper (80 g/m2) |
| LCD Display (inch) | 4,3 TFT LCD warna |
| Maximum Number of Copies | 999 salinan |
| Minimum Ink Droplet Volume (pl) | 2.8 |
| Network | Ethernet,Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n,Wi-Fi Direct |
| Nozzle Configuration | 400x2 Nozzle Hitam, 128x2 Nozzle per warna (Cyan, Magenta, Kuning) |
| Output Capacity | 30 of A4 Plain Paper (80 g/m2) |
| Paper Thickness (g/m²) | 64 to 95 |
| Printer type | Cetak, Pindai, Salin, Faks dengan ADF |
| Rated Voltage (V) | AC 220 to 240 |
| Receive Memory/Page Memory | 6MB, Memori Halaman Hingga 550 halaman (Bagan ITU-T Nomor 1) |
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| USB-A (Host) Functions | Host USB (Pindai ke Perangkat Memori/Fungsi Penyimpanan) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Terjangkau dan produktif, printer tangki tinta mono M1050 mencetak dengan mudah pada Wi-Fi dan Ethernet. Nikmati biaya pencetakan rendah dan halaman hasil yang tinggi dengan Tinta Pigment DURAbrite ET yang menghasilkan cetakan yang tajam dan tahan air. Botol tinta dengan nosel khusus dan kapasitas tangki tinta besar juga mengurangi frekuensi isi ulang dan mendukung pencetakan bervolume tinggi. Dengan PrecisionCore Heat-Free Technology internal, model baru ini kuat dan hemat sumber daya. M1050 dibuat dengan pertimbangan lingkungan, memanfaatkan plastik daur ulang dalam konstruksi setiap unit utamanya, dan dilengkapi kotak perawatan yang dapat diganti. Dapatkan printer ini dengan ketenangan pikiran dan garansi 4 tahun.- Desain Ekologis yang Ringkas dan Tahan Lama
- Kotak Perawatan yang Dapat Diganti mengurangi masa henti
- Kemudahan pengoperasian dengan Epson Smart Panel
- Isi ulang mudah dengan tangki tinta berkapasitas tinggi (6.000 halaman)
- Mendukung konektivitas Wi-Fi dan Ethernet
- Tinta pigmen tahan air dengan hasil hingga 6.000 halaman
- Garansi 4 tahun atau 50.000 halaman, mana yang lebih dulu (termasuk printhead)
- Didukung oleh Epson Heat-Free Technology
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/15P112579041-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
