Fuji Electric Standard type electromagnetic switch Contactor type auxiliary relay SK series DC operation type (2.4W) 09

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase cage motor: 1.5
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor: 3.7
Length (mm)97.5
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor: (200 to 240V) 9 / (380 to 440V) 9
Thickness (mm)45
Typeelectromagnetic switch
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan