Fuji Electric Standard type electromagnetic switch Contactor type auxiliary relay SK series AC operation type 06

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase cage motor: 0.75
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase cage motor: 2.2
Length (mm)97.5
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor: (200 to 240V) 6 / (380 to 440V) 6
Thickness (mm)45
Typeelectromagnetic switch
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan