Fuji Electric Standard electromagnetic switch SW-4-1

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 4
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 7.5
Length (mm)127
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): (200 to 240V) 18 / (380 to 440V) 17
Thickness (mm)53
TypeStandard type
Width (mm)81

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan