Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.799.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Atmosphere | Low levels of dust, smoke, corrosive gases, flammable gases, steam, and salt. |
|---|---|
| Frame | E04 |
| Installation Altitude (m) | 2000 or less |
| Shock Resistance (m/s²) | 50 |
| Standard | Compliance standards: IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE 0660, JIS C 8201-4-1; Certified standards: UL 60947-4-1, CSA C22.2, Certification body: TUV (EN 60947-4-1) |
| Type | Electromagnetic contactor |
| Type of Terminal Fitting | Screw mounting, 35mm width to p hat rail mounting |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































