Fuji Electric Mini control relay Standard type For tropical wetlands

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)AC220
Contact Configuration4c
Maximum Allowable Contact Current (A)3
Maximum Allowable Contact Voltage (V)250
Protection ClassIn a case
Terminal ShapePlug-in terminal
TypeControl relay
Type of SignPlugin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan