Fuji Electric High-speed digital input module

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Common connection (point)32x1
Current Consumption (mA)Internal (24 VDC): 50 or less
DisplayLED
External ConnectionConnec tor
Input FormatDC24V source type
Mass (g)About 130
Number of Input Points32 points
Power Supply3-phase 200V
Rated Voltage (V)DC24
Suitable ModelMICREX-SX series SPH
Type of InsulationPho to coupler insulation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a digital input module with pulse catch input. It can accept pulse catch input of up to 20μs or normal input. It has a maximum 20kHz, 4ch (2-phase) pulse counter input function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan