Fuji Electric Electromagnetic switch, standard type SW-N4

Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact2a2b
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 18.5
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 37
Length (mm)189
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): (200 to 240V) 80 / (380 to 440V) 80
Thickness (mm)88
TypeStandard type
Width (mm)117

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan