Fuji Electric Electromagnetic switch, standard type SW-N3

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp8.799.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact2a2b
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 15
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 30
Length (mm)177
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): (200 to 240V) 65 / (380 to 440V) 65
Thickness (mm)88
TypeStandard type
Width (mm)111

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan