Fuji Electric Electromagnetic switch, standard type SW-5-1

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Applicable Rail Width (mm)35
CaseWithout case cover
Contact Configuration[Auxiliary] Dual Contact
Frame5-1 type
Included Accessories2 heat elements with thermal relay
Length (mm)127
Operating PatternsStandard type
Protection ClassWithout case cover
Thickness (mm)64
Typeelectromagnetic switch
Type of OperationIrreversible
Type of ResettingManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan