Fuji Electric Electromagnetic switch, standard SW-05

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 2.7
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 4
Length (mm)122
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): (200 to 240V) 13 / (380 to 440V) 9
Thickness (mm)53
TypeStandard type
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan