Fuji Electric Electromagnetic switch standard type SW-N5

Sebelum PPN:
Rp9.399.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Auxiliary Contact2a2b
Compatible Motor Capacity (200-240V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 22
Compatible motor capacity (380-440V) (kW)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): 45
Length (mm)132
Rated operating current (A)Three-phase squirrel-cage motor (AC-3): (200 to 240V) 93 / (380 to 440V) 90, resistance load (AC-1): (200 to 240V) 150 / (380 to 440V) 150
Thickness (mm)88
TypeStandard type
Width (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan