Fuji Electric DC Operation Type Electromagnetic Switch (without Case Cover)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Applicable Rail Width (mm)35
Coil Voltage (V)DC24
Contact Configuration[Auxiliary] Dual Contact
Main Circuit Voltage (V)AC200
Mounting Screw2-M4
Protection ClassWithout case cover
Type of OperationIrreversible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
2 heat elements with thermal relay

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan