Spesifikasi
| Armrest | 3D Soft Armrest |
|---|---|
| Backrest Control | Tilt Mechanism with tension Adjuster up to 120 |
| Chair Base | Polypropylene + Fiber Glass |
| Color | White |
| Foam Type | High-Density Molded Foam |
| Gas Lift Class | Class 2 |
| Headrest | 1D |
| Lumbar Support | No |
| Maximum Weight (kg) | 120 |
| Reactable Leg Rest | No |
| Wheel size (mm) | 55 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Description
Breathable Mesh
Dilengkapi breathable mesh yang siap memastikan sirkulasi udara tetap lancar, serta mencegah sandaran menjadi lembap akibat keringat. Desain ergonomisnya memberikan kenyamanan maksimal untuk penggunaan sepanjang hari.
High Quality Chair Leg
Kaki kursi terbuat dari material premium yang kokoh, mampu menahan beban berat dan tahan lama untuk pemakaian jangka panjang.
Coat Hanger
Bagian belakang kursi dilengkapi gantungan serbaguna untuk menggantung tas, jaket, atau barang lainnya.
Adjustable Headrest
Dilengkapi headrest yang menopang kepala dengan optimal dalam berbagai situasi. Headrest ini dapat ditekuk dan disesuaikan ketinggiannya, memberikan kenyamanan dan dukungan yang lebih sehat setiap hari.
Lumbar Support
Terdapat fitur lumbar support yang dirancang ergonomis mengikuti lekuk punggung bawah dan postur tubuhmu.
Smooth Caster
Dilengkapi dengan roda halus yang memudahkanmu menggerakkan kursi ke segala arah. Roda juga memiliki ketahanan yang kuat sehingga siap menopang beban saat digunakan.
Adjustable 3D Soft Armrest
Dilengkapi 3D Soft Armrest yang dapat disesuaikan ke berbagai arah untuk mendukung posisi duduk ergonomis. Armrest pada OCA258s V2 juga memiliki bantalan empuk untuk kenyamanan maksimal.
Durable Hydraulic Piston
Kursi ini dilengkapi piston hidrolik khusus dengan konsistensi, stabilitas, dan keamanan terbaik.
High Density Molded Foam
Dudukan kursi menggunakan busa premium yang empuk dan tidak mudah kempes, bahkan untuk penggunaan sehari-hari. Lapisan kainnya terbuat dari material kuat dan tahan sobek, menjadikannya pilihan ideal untuk investasi kesehatan jangka panjang.
Dilengkapi breathable mesh yang siap memastikan sirkulasi udara tetap lancar, serta mencegah sandaran menjadi lembap akibat keringat. Desain ergonomisnya memberikan kenyamanan maksimal untuk penggunaan sepanjang hari.
High Quality Chair Leg
Kaki kursi terbuat dari material premium yang kokoh, mampu menahan beban berat dan tahan lama untuk pemakaian jangka panjang.
Coat Hanger
Bagian belakang kursi dilengkapi gantungan serbaguna untuk menggantung tas, jaket, atau barang lainnya.
Adjustable Headrest
Dilengkapi headrest yang menopang kepala dengan optimal dalam berbagai situasi. Headrest ini dapat ditekuk dan disesuaikan ketinggiannya, memberikan kenyamanan dan dukungan yang lebih sehat setiap hari.
Lumbar Support
Terdapat fitur lumbar support yang dirancang ergonomis mengikuti lekuk punggung bawah dan postur tubuhmu.
Smooth Caster
Dilengkapi dengan roda halus yang memudahkanmu menggerakkan kursi ke segala arah. Roda juga memiliki ketahanan yang kuat sehingga siap menopang beban saat digunakan.
Adjustable 3D Soft Armrest
Dilengkapi 3D Soft Armrest yang dapat disesuaikan ke berbagai arah untuk mendukung posisi duduk ergonomis. Armrest pada OCA258s V2 juga memiliki bantalan empuk untuk kenyamanan maksimal.
Durable Hydraulic Piston
Kursi ini dilengkapi piston hidrolik khusus dengan konsistensi, stabilitas, dan keamanan terbaik.
High Density Molded Foam
Dudukan kursi menggunakan busa premium yang empuk dan tidak mudah kempes, bahkan untuk penggunaan sehari-hari. Lapisan kainnya terbuat dari material kuat dan tahan sobek, menjadikannya pilihan ideal untuk investasi kesehatan jangka panjang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/h7P112569619-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
