Cosel TSC-400-665 series

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Capacitor Capacitance (F)(Nominal value) CY1 / 22μ, CY2 / 22μ, CY3 / 22μ
DC Resistance (Max.)0.27mΩ
Leakage Current(Input 125 / 250V 60Hz) 20mA / 40mA max
Mass (kg)Up to 9.5
Operating Temperature (°C)-40 to +85
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)210×100×360
Rated Current (A)400
Rated Voltage (V)Three-phase Y connection 500 (Maximum use: 528)
Safety StandardUL1283, CSA C22.2 No.8(C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC
SeriesTSC
Storage Temperature / Humidity Range-40 ~ + 85 °C, 20 ~ 95% RH (no condensation)
Vibration (m/s²)9.8 (10-55Hz (1G) period 3 minutes X, Y, Z direction 1 hour each)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan