Cosel Three-phase noise filter JAC series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Mass (g)440(max)
Operating Temperature (°C)-40 to 85 (see derating characteristics)
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)63 x 44 x 132 (W x H x D) [excluding protrusions]
Safety StandardUL1283, CSA C22.2 No.8(C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1, ENEC
SeriesJAC
ShapeWith cover
Storage Humidity (%RH)20 to 95 (no condensation)
Storage Temperature (°C)-40 to 85
Terminal ShapeScrew
Vibration (m/s²)19.6 [10 to 55Hz (2G) cycle 3 minutes, 1 hour each in X, Y, and Z directions]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait