Cosel Switching power supply PCA series

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Input FormatFull range input
Input Voltage (V)AC85 to 264 1Φ/DC110 to 370
Output FormatSingle output
Rated Output Power (W)600
SeriesPC
ShapeWith cover
Terminal ShapeScrew

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Remote control of power supplyMonitoring of power supply informationReduced total costsSpace-saving
Feature
=Specification&"
"&Busbar specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan