Cosel SNDBS400B series

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)89×44.5×222
Input Voltage (V)DC200 to 400
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)89×44.5×222
Rated Output Power (W)400
ShapeBus Converter / Power Module
Terminal ShapeScrew

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan