Cosel Power supply unit SC series

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Input FormatThree-phase input
Input Voltage (V)AC160 to 264 3Φ
Output FormatSingle output
Rated Output Current (A)208
Rated Output Power (W)10000
Rated Output Voltage (V)DC48
SeriesSC
ShapeWith cover

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan