Cosel Noise filter TAH series

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Insulation Resistance (MΩ)DC500V100
Mass (kg)1.4
Operating Temperature (°C)-40 to 85
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)90×54×179
Rated Voltage (V)Three-phase three-wire 250
Safety StandardUL1283, CSA, C22.2, No.8(C-UL), DIN, EN60939, VDE0565, Teil, 3-1, ENEC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximum working voltage 528V: 480V system input 10% voltage fluctuation correspondence Leakage current selectable
Normal mode Attenuation improvement (rated voltage 250V), leakage current selectable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan