Cosel Noise filter for three-phase input FSB series

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Insulation Resistance (MΩ)DC500V100
Mass (kg)1.8
Operating Temperature (°C)-40 to 85
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)66×100×240
Rated Voltage (V)Three-phase three-wire 500
Safety StandardUL1283, CSA, C22.2, No.8(C-UL), DIN, EN60939, VDE0565, Teil, 3-1, ENEC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Improved saturation resistance Performance installation area Small space Maximum voltage 528V: 480V system input 10% voltage fluctuation correspondence Leakage current selectable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan