Cosel DC / DC converter CHS series

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Operating Temperature (°C)-40 to 85
Output Voltage Accuracy (V)±1.6%
Overcurrent ProtectionOperates at 105% minimum of rated current (intermittent overcurrent, automatic recovery)
Safety StandardUL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN62368-1 certified
SeriesCH
ShapeBus Converter / Power Module
Storage Temperature (°C)-40 to 100
Vibration (m/s²)49 [10 to 55Hz cycle 3 minutes each in X, Y, and Z directions for 1 hour]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan