Gates Unitta Asia Power grip HTD pulley 3M type

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)125
Dimension W (mm)100
Nominal Width (mm)100
Thickness T (mm)(Flange) 1.0
Tooth Type3M

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan