Gates Unitta Asia Power Grip GT Pulley 1.5GT Type (Bar-Shaped / Aluminum Type)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Dimension W (mm)60
Nominal Width (mm)60
Thickness T (mm)(Flange) 1.0
Tooth Type1.5GT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard flange: 10 pieces per pulley. The flange is not sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan