Panasonic Waterproof Rubber Cord Connector Body Grounding 2P

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Compatible Cable (mm²)1.25.2
Dimension A (mm)75
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGround 2P 15A 125V
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapeFlat blade type
Suitable WireVinyl captyre round cord (VCTF) / Rubber insulation captyre round cord (CTF) / 600V vinyl captyre cable (VCT) / 600V rubber captyre cable (1CT, 2CT, 2PNCT)
Typebody

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan