Panasonic Waterproof rubber cord connector body Catch grounding 3P

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)3.5.55
Dimension A (mm)118.5
Number of PolesGround 3P
Outlet ShapeGrounding 3P 30A 250V hook type
Rated Current (A)30
Rated Voltage (V)250
ShapeHook type
Suitable Wire600V Vinyl Captyre Cable (VCT) / 600V Rubber Captyre Cable (1CT, 2CT, 2PNCT)
Typebody

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan