Panasonic Waterproof rubber cord connector 2P set product

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Applicable Wire Diameter (φmm)9.6 to 12
Compatible Cable (mm²)1.25.2
Dimension A (mm)126
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 15A 125V
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapeFlat blade type
TypeSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan