Panasonic Waterproof rubber cord connector

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Applicable Wire Diameter (φmm)9.6 to 12
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)1.25 to 2
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 15A 125V non-removable type
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapePrevention type
Terminal ConnectionWinding terminal type
TypeSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan