Panasonic Waterproof Rubber Cap 3P (Kepala Steker)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Applicable Wire Diameter (φmm)10.5 to 13
Dimension A (mm)78
Number of Poles3P
Outlet Shape3P 15A 250V
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade type
TypeJIS rainproof type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan