Panasonic Waterproof Rubber Cap 2P (Kepala Steker)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)1.25.2
Dimension A (mm)60
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 15A 125V
Packagingpackage
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapeFlat blade type
Suitable WireVinyl captive round cable (VCTF) / Rubber insulated captive round cable (CTF) / 600V vinyl captive cable (VCT) / 600V rubber captive cable (1CT, 2CT, 2PNCT)
Trusco Part No.763-1758
TypeJIS rainproof type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan