Panasonic TX relay

Sebelum PPN:
Rp89.999.900
Spesifikasi
Coil Rated Voltage (V)DC48
ContactAgPd contacts
Contact Configuration2c
Contact MaterialFixed contact: Ag clad with Au clad, movable contact: AgPd
Height (mm)8.4
Mass (g)About 2
Operational FunctionSingle stable type
Power Consumption (mW)270
Protection ClassPlastic seal type
Rated Voltage (V)DC48
StandardUL/C-UL,CSA,BSI
Terminal ShapeSurface mount terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Withstand voltage AC 2,000V 2c 2A relay

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan