Panasonic Temperature sensor (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)W45xH50xD30
Mass (g)About 50
Product TypeTemperature sensor
SeriesNetwork compatible environment monitoring / power management system

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Operating temperature range -10 to 80 ° C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan