Panasonic Retaining Waterproof Rubber Cap (Kepala Steker Karet)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Applicable Wire Diameter (φmm)9.6 to 12
ColorBlack
Number of Poles2P
Outlet Shape2P 15A 125V non-removable type
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapePrevention type
TypeCrimp terminal connection possibility: O

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
cap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan