Panasonic Remote control earth leakage breaker CSE-30 type (constant excitation type) 2P2E with OC 15A 15mA (AC200V operation)

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)H100 x W75 x D60 (74 including handle)
Excitation MethodConstant excitation type
Frame (AF)30
Mass (kg)0.5
Number of Poles/Elements2P2E
Operating Circuit Voltage (V)AC200
Rated Breaking Capacity (kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)AC100-100/200-200 shared
SeriesCSE-30
Terminal ShapeMain terminal (M5 full-up terminal) Operation terminal AL, CAX terminal (M3.5 up terminal)
TypeRemote control earth leakage breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
JIS agreement type, lightning surge / harmonic (inverter, etc.) compatible type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan