Panasonic Photocoupler, Through-hole mounting, MOSFET output, AQW215

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
FeaturePhotoMOS Relay GU (various variations) DIP type. Capable of controlling minute analog signals, for general use.
Insulation Voltage (V)1500
Maximum Input Current (mA)50
Number of Pins8
Output DeviceMOSFET
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
TypeInput current: DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan