Panasonic Micro Switch Plunger Pin Pre-wired

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSP-CO
Contact MaterialGold plating
Contact Rated Current (mA)100@30Vdc
IP GradeIP67
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Operating Temperature Range (°C)-40 to +85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type Of ActuatorPlunger pin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Termination style: Pre-wired

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan