Panasonic Master Clock Wall-Mounted Type (Jam Master)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Vertical x Horizontal x Height (mm)External size: 350 x 420 x 129
Driving SystemElectronic
MountingWall-mounted type
SeriesTA9510KN series

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of slave clocks driven: 30 (when 1 piece is 12mA)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan