Panasonic Leakage breaker KS-225W type 4P3E With OC 200A 30mA "For overcurrent protection"

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)H165 x W140 x D68 (92 including handle)
Frame (AF)225
Mass (kg)2.1
Number of Poles/Elements4P3E
Rated Breaking Capacity (kA)Icu65kA/AC100V,Icu65kA/AC200V Icu35kA/AC415V
Rated Current (A)200
Rated Voltage (V)AC100-200-415 shared
SeriesKS-225W
Terminal ShapeM8 hexagon socket head bolt that can be connected to crimp terminals and bars
TypeEarth leakage breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Harmonic (inverter, etc.) compatible type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan