Panasonic Leakage breaker KS-100W type 4P3E with OC 30A 30mA "also used for overcurrent protection"

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)H155 x W120 x D68 (92 including handle)
Frame (AF)100
Mass (kg)1.7
Number of Poles/Elements4P3E
Rated Breaking Capacity (kA)Icu50kA/AC100V,Icu50kA/AC200V Icu30kA/AC415V
Rated Current (A)30
Rated Voltage (V)AC100-200-415 shared
SeriesKS-100W
Terminal ShapeM8 pan head screw that can be used to connect crimp terminals and bars
TypeEarth leakage breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Harmonic (inverter, etc.) compatible type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan