Panasonic Leakage breaker KC-600W type 3P3E with OC 600A 30mA "also used for overcurrent protection"

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)H273 (433 including bar) x W210 x D103 (145 including handle)
Frame (AF)600
Mass (kg)10
Number of Poles/Elements3P3E
Rated Breaking Capacity (kA)Icu50kA/AC200V,Icu36kA/AC415V
Rated Current (A)600
Rated Voltage (V)AC100-200-415 shared
SeriesKC-600W
Terminal ShapeM12 hexagonal bolt that can be connected to crimp terminals and bars
TypeEarth leakage breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Harmonic (inverter, etc.) compatible type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan