Panasonic JT-N relay

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Contact Configuration1a
Contact Rated Control Capacity (Resistive Load)AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A
Dimensions (mm)22.0x16.0x10.9
Mass (g)About 8
Maximum Allowable Contact Current (A)16(AC)/10(DC)
Maximum Allowable Contact Voltage (V)AC277/DC110(0.3A)
Protection ClassFlux tight
StandardUL,CSA,TUV
Terminal ShapePrinted circuit board terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat type: width (16 mm) x length (22 mm) x height (10.9 mm)
Low power consumption: 200mW
Home appliances

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan