Panasonic Grounding 2P15A Hook Tough Cap (Kepala Steker)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Compatible Cable (mm²)1.25.2
Dimension A (mm)49.5
Dimension B (mm)38
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGrounding 2P 15A 125V hook type
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)125
ShapeHook type
Terminal ConnectionTightening terminal type
TypePlug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan