Panasonic Grounding 15A Tough Cap (Penutup Steker)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)0.75.1.25.2
Number of PolesGrounding 2P
Outlet ShapeGround 2P 15A 250V
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)250
ShapeFlat blade type
TypePlug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan