Panasonic Green power Remote control earth leakage breaker KR-30 type 3P3E With OC 20A 15mA (AC100V operation)

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)H96.7 x W100 x D60 (73 including handle)
Excitation MethodInstant excitation type
Frame (AF)30
Mass (kg)0.85
Number of Poles/Elements3P3E
Operating Circuit Voltage (V)AC200
Rated Breaking Capacity (kA)AC200V Icu2.5kA
Rated Current (A)15
Rated Voltage (V)AC200 only
SeriesKR-30
Terminal ShapeMain circuit (M5 full-up terminal), operation terminal, alarm terminal, auxiliary terminal (M3 up terminal)
TypeRemote control earth leakage breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
JIS agreement type, lightning surge / harmonic (inverter, etc.) compatible type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan