Panasonic Gear head 0.66 Nm

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7335-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panasonic 3 Series 6 W gearbox is exclusively for Panasonic 3 Series 6 W motors.
6 W 60 x 60 mm Panasonic 3 series gearbox
Feature
Specification
●Gear ratio: 20:1●Gearbox type: Spur type●Maximum output torque: 0.66 Nm●Shaft diameter: 8mm●Overall length: 60mm●Overall width: 60mm●Overall depth: 24.5mm●Maximum speed: 62.5rpm●Allowable input: 6W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan