Panasonic For residential panel, earth leakage breaker, heat storage main

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Dimensions, H x W x D (mm)96 (106 including terminal cover) x 75 x 60 (75.6 including handle)
Frame75AF (with OC)
Mass (kg)0.4
Number of Poles/Elements2P2E
QuantityOne-piece
TypeBJWA-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
With terminal cover, compatible with lightning surges and harmonics (inverters, etc.)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan