Panasonic Easy-to-connect breaker, leakage current 2P2E20A30mA

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Frame (AF)50
Number of Poles/Elements2P2E
Product TypeELB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Breaking Capacity (kA)5
Rated Current (A)20
Rated operating voltage (AC V)200 (1Φ3W) only
TypeBKFE-50P

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan