Panasonic DQ-M relay

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Contact Configuration1a
Contact Rated Control Capacity (Resistive Load)AC250V 60A
Dimensions (mm)38.0x29.0x17.3
Mass (g)About 35
Maximum Allowable Contact Current (A)AC60
Maximum Allowable Contact Voltage (V)AC250
Protection ClassFlux tight
Terminal ShapeScrew terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small size and high capacity:
Width (38mm) x Length (29mm) x Height (17.3mm)
60A 250V AC
Withstand voltage: 4,000V, Surge withstand voltage: 10,000V
Latching type contributes to energy saving of equipment
Remote control of electricity meter, time switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan