Panasonic Cord connector set product

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp379.900
Spesifikasi
ColorBlack
Compatible Cable (mm²)1.25.2
Number of PolesGrounding 2P
Rated Current (A)15
ShapeFlat blade type
TypeSet product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan